草刈チップソー オールマイティ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31334529 品番255×48P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群!
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力縦埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品

刃数(p)48 用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 仕様おすすめエンジン式刈払機排気量:23〜32CC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 アズワン品番64-4068-71
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31334513
2024-06-19
用途:
草刈り
サービス業

従来の刃に比べて、気持ちよく切れました。スッキリです。

対象商品:
31334529
2021-06-11
用途:
農作業 草刈り
農・林・水産業

大手農機メーカーの純正品と比較すると、とにかく安い。切れ味も遜色ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする