草刈チップソー 二段刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31334538 品番230×36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃
2種類の刃で切れ味プラス
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品

刃数(p)36 用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用 仕様おすすめエンジン式刈払機排気量:20〜25CC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 アズワン品番64-4068-72
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。

商品説明動画

2019388 草刈チップソー 二段刃
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31334538
2023-05-05
用途:
荒れた農地の草刈り
農・林・水産業

笹苅り刃の代わりに使いました。笹苅り刃は回転刃の先が鋭角で危ないため二段刃に替えました。
やや切れ味が落ちますが、セイタカアワダチソウの硬い茎がよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする