画像準備中

HG-RR(超低慣性 中容量) サーボモータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)1.5 注文コード31335158 品番HG-RR153B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥373,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は出力・定格出力など20種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(kW)1.5 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状標準(ストレート軸) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする