タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル TCFF-A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31335929
品番
TCFF080A3-08/20C8-57 FX510
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
FX510
刃数
3
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
8
首径(mm)
7.5
有効長(mm)
20
先端径(mm)
8
コーナーR(mm)
0.56
切削径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
8
機能長さ(mm)
57
最大切込み(mm)
0.4
ヘッド長さ(mm)
20
関連資料:
材種(1.1MB)