タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル TCFF-A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31335938
品番
TCFF100A3-08/25C10-65 FX510
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
FX510
刃数
3
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
首径(mm)
9.5
有効長(mm)
25
先端径(mm)
10
コーナーR(mm)
0.7
切削径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
10
機能長さ(mm)
65
最大切込み(mm)
0.5
ヘッド長さ(mm)
25
関連資料:
材種(1.1MB)