タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル TCFF-A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31335947
品番
TCFF120A3-10/30C12-72 FX510
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
FX510
刃数
3
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
11.5
有効長(mm)
30
先端径(mm)
12
コーナーR(mm)
1.1
切削径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
12
機能長さ(mm)
72
最大切込み(mm)
0.6
ヘッド長さ(mm)
30
関連資料:
材種(1.1MB)