タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル TCFF-A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31335956
品番
TCFF160A3-12/35C16-83 FX510
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
FX510
刃数
3
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
16
首径(mm)
15.5
有効長(mm)
35
先端径(mm)
16
コーナーR(mm)
1.9
切削径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
16
機能長さ(mm)
83
最大切込み(mm)
0.75
ヘッド長さ(mm)
35
関連資料:
材種(1.1MB)