タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル TCFF-A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31335965
品番
TCFF200A3-15/40C20-93 FX510
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
FX510
刃数
3
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
20
首径(mm)
19.5
有効長(mm)
40
先端径(mm)
20
コーナーR(mm)
2.5
切削径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
20
機能長さ(mm)
93
最大切込み(mm)
1
ヘッド長さ(mm)
40
関連資料:
材種(1.1MB)