曜日別特売
CNMG120408-TS T9215 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 31336209

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形穴つき80°注文コード31336209品番CNMG120408-TS T9215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,888
販売価格(税別)
8,080

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削コーナー半径(mm)0.8チップブレーカTS材質T9215形状ひし形穴つき80°タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする