CNMG120416 T9215 チップ CNMG タンガロイ 31336236

チップ CNMG

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.6形状ひし形穴つき80°注文コード31336236品番CNMG120416 T9215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,888
販売価格(税別)
8,080
コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ全周材質T9215形状ひし形穴つき80°タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00700595
2017-10-06
用途: 旋盤の切削
ポテンシャル

他の型番使っていましたが、この商品で十分でした。
価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする