京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 研削砥石
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 平形砥石
Φ150砥石
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31336768
品番
6681630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
粒度
60
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
16
適合機種
TG-61、TG-151、G-6
タイプ
平型
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。