京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ディスク研磨材
京セラインダストリアルツールズの バフ
京セラインダストリアルツールズの 布バフ
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31336777
品番
3680027
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
内径(Φmm)
12.7
用途
各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに
幅(mm)
15
取付厚(mm)
10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。