京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ドリル
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 木工用
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 木工用ビット・カッター
ダブテールビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31337014
品番
6673070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
標準4D(4分)
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。