タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
超高送りカッタ(ドゥーフィード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31339307
品番
EXN03R040M32.0-06L-C
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
質量(kg)
1.4
シャンク長(mm)
175
切込み角度(°)
17
エアー穴
あり
切削径(Φmm)
(1)33.6、(2)33.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
LN□U03
機械側接続径(mm)
32
機能長さ(mm)
220
最大切込み(mm)
1
ヘッド長さ(mm)
45
最大切削径(Φmm)
最大:40