曜日別特売
A12M-SDUPL07-D180-P 内径用ホルダ A/E-SDUPR/L タンガロイ 31340689

内径用ホルダ A/E-SDUPR/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手機械側接続径(mm)12切込み角Kr(°)93注文コード31340689品番A12M-SDUPL07-D180-P
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!

適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11最小加工径(Φmm)15シャンク高さ(mm)11コーナーR(mm)0.4トルク(N・m)1.2寸法f2(mm)2.3材質(シャンク)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートDPMT0702□□-PS機械側接続径(mm)12機能長さ(mm)150機能幅(mm)8.3ヘッド長さ(mm)24軸方向すくい角(°)5径方向すくい角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする