内径用ホルダ A/E-SDUPR/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 機械側接続径(mm)12 切込み角Kr(°)107.5 注文コード31340838 品番E12Q-SDQPR07-D150
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は勝手・機械側接続径・切込み角Krなど24種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!

適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)11 最小加工径(Φmm)15 シャンク高さ(mm)11 コーナーR(mm)0.4 トルク(N・m)1.2 寸法f2(mm)2.3 材質(シャンク)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートDPMT0702 機械側接続径(mm)12 機能長さ(mm)180 機能幅(mm)8.3 ヘッド長さ(mm)27 軸方向すくい角(°)5 径方向すくい角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする