タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
推奨締付トルク(N・m)
1.2
クランプシステム
スクリューオン式
注文コード
31342798
品番
JSCL2CR1212X09B-CHP
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・推奨締付トルク・クランプシステム
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
1.2