チップ LMMU11/16-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状多角形 材質AH3135 注文コード31346736 品番LMMU110716PNER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・寸法RE・材質など44種類から選べます 他の種類を見る
形状多角形 材質AH3135 厚さ(mm)インサート:7.1 切刃長さ(mm)有効:11.7 内接円直径(Φmm)10.5 刃幅(mm)ワイパー:1.2 コーナーR(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9.7
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする