アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31351897
品番
CHP-250AF
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥74,580
販売価格(税別)
¥
67,800
バスケットに入れる
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
最高温度(℃)
550
ヒーター容量(W)
1400
プレート寸法(mm)
250×250
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)
270×368×104
質量(kg)
3
タイプ
アナログ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
アズワン品番
1-9386-32