ZPR10FGSJ50-04-A10 真空パッド (ZPR10F~) SMC 31355283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR10F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はねじ径・真空取出口・バッファストロークなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
取付接続/M10×1
真空取出口
(04) o4チューブ
バッファストローク(mm)
50
注文コード
31355283
品番
ZPR10FGSJ50-04-A10
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)
10
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性シリコンゴム
ねじ径
取付接続/M10×1
ストローク(mm)
50
取出方向
横方向
接続ねじ
M10x1
接続方法
真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじ
チューブ径(Φmm)
真空取出口/4
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
50
真空取出口
(04) o4チューブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする