洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 浅型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31355766 品番PLM6DL-YA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

定格消費電力(W)29 質量(g)1210 全光束(Lm)3329 ランプ効率(Lm/W)114.8 機能調色 直径(Φmm)454 高さ(mm)120 適合床面積〜6畳 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31355766
2022-11-10
用途:
室内に使用
堀木材株式会社 様

今まで蛍光灯を使用してたのより、スイッチを入れると直ぐに、部屋が明るくなるので、大変よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする