洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 浅型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31355775 品番PLM8DL-YA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

定格消費電力(W)35 質量(g)1555 全光束(Lm)3869 ランプ効率(Lm/W)110.5 機能調色 直径(Φmm)454 高さ(mm)120 適合床面積〜8畳 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31355775 PLM8DL-YA 06520066 PL8DL-YA2 洋風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 洋風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31355766
2022-11-10
用途:
室内に使用
堀木材株式会社 様

今まで蛍光灯を使用してたのより、スイッチを入れると直ぐに、部屋が明るくなるので、大変よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする