PLM8DL/DL-J 和風ペンダントライト アイリスオーヤマ 調光可 31355915

PLM8DL/DL-J 和風ペンダントライト アイリスオーヤマ 31355915 PLM8DL/DL-J 和風ペンダントライト アイリスオーヤマ 31355915 PLM8DL/DL-J 和風ペンダントライト アイリスオーヤマ 31355915 PLM8DL/DL-J 和風ペンダントライト アイリスオーヤマ 31355915

和風ペンダントライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31355915 品番PLM8DL/DL-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

定格消費電力(W)44.2 質量(g)2270 全光束(Lm)全灯4420上1000下3420 ランプ効率(Lm/W)100 機能調色上下配光 幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 適合床面積〜8畳 調光の可否 適用畳数8畳

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31355854
2022-01-04
用途:
交換時
北口自動車 様

LED蛍光灯に交換しようと思って、探していたらモノタロウさんで、見つけたので購入しました。値段も、少しホームセンターより安くデザインも、シンプルでいいと思います。

対象商品:
31355854
2022-04-04
用途:
取換用室内照明として
医療・福祉・介護関連業

これまでの蛍光灯照明の取換用として購入。 なぜか引掛けシーリングのキャップがうまくかみ合わず、取換前器具の部品を流用して取換しました。 付属紐が、短い(70p未満?)ので場所によっては、短いかも。(当方は、紐を延長しました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする