AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(m)3 材質ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル 注文コード31358986 品番GFH-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はホース長さ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。

付属品ガンノズルキャップ、S字フック 材質ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル ホース長さ(m)3 ホース径(Φmm)25 取り合いIBC:スクリューキャップ方式(三甲,コダマ,シュッツ製IBCに適合) 用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
注意
給水口がΦ19の場合は、ガンノズルADN付モデル[GFH-XX-ADN]をお求め下さい。※XX:ホース長,接続指定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31359004
2020-04-13
用途:
アドブルー用途ではないけど、とても便利です。
製造業

これまでIBCのカプラーサイズが異なるため、ある原料IBCから別のIBCに移し替える必要がありましたが、この自重落下ホースのおかげで移し替えとIBC洗浄の手間が無くなり作業効率が大幅に上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31358995
2019-11-14
用途:
アドブルー補給時
運輸・通信業

タンクに簡単に取り付けが出来て、使用していてもこぼすこともなくなりとても楽に補給できる様になりました。
もっと早く使っておけばよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする