2H-5A-FM AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートガン/流量計付 共立機巧 31359153

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートガン/流量計付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送9日以内出荷とは
ホース長さ(m)5
内容量1個注文コード31359153品番2H-5A-FM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。

最大揚水量(L/min)
60L/min
※フィルタによる減衰あり
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース長さ(m)5ホース径(Φmm)25取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする