DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの ネット
DAIMの 防虫ネット
おてがる君防虫ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31362748
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
あらかじめ支柱がシートに取り付けられ、手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、霜よけなどに最適です。
長さ(m)
2.1
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、アルミテープ
セット内容
トンネル支柱、防虫ネット、
色
グリーン
規格
2.1L
高さ(cm)
50
間口(cm)
90