JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
31363073
品番
FVC-1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
標準色
赤
寸法D(Φmm)
4
寸法l(mm)
15.0
全長(mm)
22.7
仕様
F形
種類
絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表