HLコネクタ用ハウジング プラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 極数3 注文コード31364543 品番HLP-03V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など9種類から選べます 他の種類を見る

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。

用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 質量(g)87 極数3 使用温度範囲-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)11.6 耐電圧AC1500V/1分間 寸法D(mm)6.1 定格電流(A)(最大)7 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)13.12 適合電線AWG#22〜#18、0.3〜0.75mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49019792
2013-11-17
用途:
開発商品の部品として

特に大きな問題はなく予定した通り使用することができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする