JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
2
注文コード
31364577
品番
HLR-02V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
質量(g)
115
極数
2
寸法A(mm)
24.1
寸法C(mm)
2.5
寸法D(mm)
9.16
定格電圧
MAX300V
使用温度範囲
-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗
1000MΩ以上
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法B(mm)
6.1
寸法E(mm)
3
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
AWG#22〜#18、0.3〜0.75mm
2
用途
中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。