B2P-VH VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造) 定格電圧250V 31364988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHコネクタ用ベースピン トップ型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード31364988 品番B2P-VH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。

材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 寸法B(mm)7.86 寸法A(mm)3.96 定格電流(A)7 定格電圧(V)250 使用温度範囲(℃)-25〜85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V/min)AC1500 適合電線範囲 AWG(#)22〜18 用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60961154
2023-01-30
用途:
基板に実装します。
ユニテック電子株式会社 様

数量に制限があるので困りました。数をまとめて注文できればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする