曜日別特売

ドレンカート

ドレンカート - ヤマダコーポレーションドレンカート - ヤマダコーポレーション

タンク容量90L(付属油面計最上位部)の大型車用オイルドレン(廃油受け)です。
大容量ながらも小回りの利くコンパクトサイズです。
地下ピット内や狭い場所でも容易に取り回してお使いいただけます。

用途
大型車用廃油受け
幅(mm)
690
高さ(mm)
1573
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
757
タンク容量(L)
90
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※油面計以上に廃油を入れないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DC-90S-W 0528879205288792DC-90S-W699-9654
¥511,000
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
DC-90S-B 0528881005288810DC-90S-B699-9652
¥511,000
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする