RBF-714W サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き INAX(LIXIL) 31367203

 

RBF-714W サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き INAX(LIXIL) 31367203 RBF-714W サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き INAX(LIXIL) 31367203 RBF-714W サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き INAX(LIXIL) 31367203 RBF-714W サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き INAX(LIXIL) 31367203

サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31367203 品番RBF-714W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エコフルシャワー:節湯効果の高いエコフルスプレー吐水と、浴び心地のよい大粒シャワー。昇温防止:長くお湯を出しても水栓本体が熱くならないので、うっかり触れても安心。ソフトサーモ:一時止水後の再吐水したときに起こるお湯の温度変化を低減するので安心。防カビホース:シャワーホースはお手入れが楽な防カビ仕様。スイッチシャワー:片手で操作できるので子どもの体を洗ったりお風呂掃除に便利。エコフルシャワーとスイッチシャワーで約48%省エネ・節水。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×250 使用地区一般 長さ(mm)(吐水部)170 質量(kg)3 ホース長さ(m)1.5 ホース長さ(mm)1500 使用ホース防カビ仕様(ホース色:シルバー)
注意
閲覧環境によっては実際のカラーと多少異なる場合があります。お客様のイメージとの相違による返品はお断りしておりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする