※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2ハンドル混合水栓(寒冷地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31368576 品番SF-K212N-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
適合場所バス・キッチン共用 使用地区寒冷地 タイプ整流板 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31368576
2019-10-14
用途:
自宅浴室混合水栓取替
その他業種

意外と簡単に取替できた。でも、作業手順の説明書があると安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする