C6MEY(SNB) 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 31368725

165mm 深切り電子丸のこ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31368725 品番C6MEY(SNB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ボックススパナ ストロングブラック 質量(kg)2.6 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード時)4100、(サイレントモード時)2500 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20 材質(ベース)アルミ ノコ刃直径(mm)165
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※のこ刃は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31368716
2021-01-04
用途:
DIY作業にて
製造業

DIY初心者です、最初に購入した1万円以下のものとは全くの別物です。最初からこのクラスを購入をお勧めいたします。但し持ち運びが多少重いです。作業はスムーズで正確です。集塵能力は80%までで20%は外に。付属の鋸刃は別のものに交換したのでデータ無し。因みに鋸刃はKUROプラスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする