テシオン
テシオンの 空調/換気関連部品
テシオンの エアコン部材
テシオンの 空調フィルター
フレクロイドフィルター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31370404
品番
TLM-65A-28H-OG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×305×65
風量(m
3
/min)
28
捕集効率(%)
65以上
仕様
薄型、中・高性能
材質(枠)
アルミ
ガスケット
流出側
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません