CD 5.0×90° センタードリル 先端角90° モノタロウ 31376573

CD 5.0×90° センタードリル 先端角90° モノタロウ 31376573 CD 5.0×90° センタードリル 先端角90° モノタロウ 31376573

センタードリル 先端角90°

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31376573 品番CD 5.0×90°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

先端角が90度のセンタードリルです。

ドリル径(Φmm)5 ドリル長(mm)6.3 全長(mm)63 シャンク径(Φmm)12 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)90 公差h8 用途位置決め穴加工に
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31376573 CD 5.0×90° 41559657 CD-5×90° センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31376528
2020-03-19
用途:
旋盤使用時

有名メーカー品と比較しても問題はありません。
耐久性については未知です。

対象商品:
31376537
2019-04-17
用途:
アルミ管・精密鋼管の切断後の穴面取り作業
製造業

ドリルに取り付けて使用し、センターが固定されて面取りがきれいに仕上がります。

対象商品:
31376546
2018-07-11
用途:
穴あけ後の皿ネジ用面取り加工
製造業

2.5のドリルで穴あけ後に面取りする時に先端の部分がガイドになってちょうど良さそうだったので買ってみましたがキレイに加工することができました。

対象商品:
31376537
2017-09-21
用途:
ホビーCNC
製造業

普通です。値段を考えるとベストな選択だと思います。

対象商品:
08700325
2016-10-31
用途:
切削加工
製造業

価格が安く助かります。主にチタンですが問題なく加工できました。

対象商品:
08700307
2016-08-05
用途:
旋盤でのセンター穴あけ
有限会社マテックス 様

樹脂加工で使用するために購入しました。
綺麗にあけることができました。

対象商品:
08700291
2016-12-12
用途:
下穴
その他業種

モノタロウブランド以外と比べて、特に問題なく使えています。

対象商品:
31376537
2018-07-11
用途:
材料加工の芯出し、
製造業

旋盤で1.2×φ30のステンレスの中央にセンターをだそうとしたが切れなく先端が少し欠けた、(油使用)結局ドリルで穴を明けた、フライスにセンタードリルを取り付けて鉄にセンターした所切れた、ステンレスには向かないのか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする