リンレイ
リンレイの 洗剤
リンレイの オフィス・住居用洗剤
リンレイの 床用ワックスはくり剤
NEWギガジェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
31377088
品番
708234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH
12.4(25℃)
成分
水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤
トラスコ品番
470-5360
希釈倍率
5倍
比重
1.02(25℃)
臭気
溶剤臭
外観
微濁液体
粘度(mPa・s)
6(25℃)
アズワン品番
64-8883-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
450
繰り返し・詰め替え
対応