MOTUL
MOTULの オイル・ケミカル・補修
MOTULの バイク用オイル
MOTULの 4サイクルオイル
5100 4T 10W30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
31378183
品番
11204411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5100 4T 10W30は、多くの車輌のエンジンにおいてピックアップ性能の向上を実現するだけでなく、省燃費性能を向上も期待できます。
ベースオイル
化学合成(エステル)
SAE
10W30
API
SM
用途
4サイクル2輪用(ストリート系)
仕様
4ストロークエンジン用
適合
マルチエンジン、一般走行用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA2
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。