画像準備中

C1 CHAIN CLEAN

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150mL) 注文コード 31378743 品番 16406321
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。
特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。
O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。
MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪チェーン洗浄用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378734
2024-07-23
用途:
チェーン周り清掃

C2 CHAIN LUBE ROADを使用しているので相性が良いかと、しかし、あまり劇的に落ちてる気がしない。ニオイも灯油のよう。水溶性なのは助かる。
ケース周りにも使っていたら一度で半分くらい無くなった・・・

1人が参考にしています
対象商品:
31378734
2021-09-29
用途:
バイクチェーン清掃
有限会社橘自動車 様

汚れ落ちの効果は申し分ない。使用後にべとつかないのが良い。すぐにチェーンオイル塗ることができる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする