C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 31378795 品番 16404521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。
優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系) タイプ中粘着性・白色(ボロン配合) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
注意
※個人宅への配送は不可になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-07-26
用途:
バイクのチェーンメンテ
運輸・通信業

リピートです。
有名他社の製品に浮気しましたが期待はずれだったので、購入しました。

塗布した直後はサラサラで浸透しやすく、時間がたつと粘度が増してきます。

飛び散りがほとんど無くホイールを汚しません。

値段が高いのが欠点かなー。

1人が参考にしています
対象商品:
31378795
2019-04-23
用途:
バイクのメンテに

今回は、白くなるタイプのブリスを購入しました。
塗布したグリスの飛散も少なく快適です。

対象商品:
31378795
2018-02-09
用途:
バイクのメンテ
運輸・通信業

バイク便の車両に使用してます
浸透しやすいです。
飛び散りにくいのでホイールを汚しません。
雨にも強い方だと思います。

「これ使ったら他の使えない」と人に勧められ購入。以来10年以上愛用してます。ホントに他社のを使う気にはなれない。


一度お試しを。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする