曜日別特売
16409011 M1 HELMET & VISOR CLEAN MOTUL 31378813

M1 HELMET & VISOR CLEAN

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)
内容量1本(250mL)注文コード31378813品番16409011
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M1 HELMET & VISOR CLEAN(M1ヘルメット&バイザー・クリーン)は、
ヘルメットに付着する油汚れや泥汚れを効果的に洗浄するだけでなく、
防虫効果もそなわったヘルメット外装およびバイザー専用の洗浄剤です。
中性のため、素材を傷めず、あらゆるタイプのヘルメットとバイザーに使用可能です。

用途
ヘルメット外装&バイザー用洗浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378813
2021-08-14
用途: ツーリング後のヘルメットに
その他業種

ツーリング後のヘルメット外装とシールドの保護&クリーニングに使っています。
使い勝手は特に言うこともなく良好だと思いますが、とても高級感がある匂いなので、使っていて満足感が高いです。
拭き上げた後のヘルメットを見てつい笑顔になってしまいます。

対象商品 : 31378813
2019-09-17
用途: ツーリング後のヘルメットの清掃
その他業種

初めて使ってみましたが、とても良いです。ヘルメットに当たって潰れた虫の屍骸にスプレー
して少し待ち、拭けば綺麗に取れます。中性なので、ミラーシールドにも安心して使えます。
買って正解です。無くなったらリピします。

2019-11-06
用途: ヘルメットの清掃
サービス業

ヘルメットにスプレーして暫く待って拭くと虫の潰れた跡など綺麗になりとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする