P4 E.Z. LUBE

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード31378883 品番16407321
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

潤滑作用により金属摺動部分のキシミを無くすと同時に、防錆作用により錆(サビ)の発生を未然に防止する浸透性潤滑スプレー。
優れた浸透性により固着したネジ・ボルト・ナット類を回しやすくします。
また、防湿性も兼ね備えているため、湿気や水分を嫌う電気回路等への使用にも適しています。

用途スプレー式浸透性防錆潤滑用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378883
2020-05-22
用途:
メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

「モチュール」というブランド力以外は
特に優れた潤滑性能や浸透力がある訳でもない感じです。
匂いも特徴無し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする