曜日別特売
R-4/S-30-0 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画 31382061

木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31382061品番R-4/S-30-0
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。
スポンジタイプ:S-1(直径28mm)

材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー質量(g)39サイズ(mm)長さ191×先端+首長85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする