制御
【シリアル(外部制御用端子)】D-sub 9ピン(オス) × 1系統(入力) RS-232C準拠
【LAN】RJ45 × 1系統 10BASE-T/100BASE-TX PJLink 対応
【IR入力/出力】M3ジャック × 1系統(入力) / M3ジャック × 1系統(出力)
出入力端子
【ビデオ入力】4極ミニジャック × 1系統(映像/ステレオ音声)
【HDMI入力】HDMI Type A コネクター x 2系統 VIERA LINK非対応
【DVI-D入力】DVI-D 24ピン(デジタル) × 1系統 DVI Revision 1.0準拠 HDCP 1.1準拠、音声入力(左右):M3ジャック × 1系統(パソコン入力と共用)
【パソコン入力】ミニD-sub15ピン × 1(DDC2B 対応)、音声入力(左右):M3ジャック × 1系統(DVI-D入力と共用)
【USBメモリー】USB コネクター TYPE A × 1系統 DC 5 V 1 A(USB 3.0には対応していません)
【音声出力(左右)】M3ジャック × 1系統 出力:可変(-∞〜0 dB) [1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時]
質量(kg)8.7
消費電力(W)135
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)969×560×61
使用電源AC100V±10%50Hz/60Hz
液晶パネルVAパネル/ダイレクトLED
輝度350cd/m2
解像度1920×1080画素
視野角178°/ 178°(コントラスト比≧10)
応答速度6.5ms(GtoG)
設置姿勢横/縦、横置き設置時:前傾0°〜20°まで
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
画面サイズ43v型(1079 mm)
取付穴ピッチ(mm)VESA規格準拠 200×200
コントラスト3000:1
音声(内蔵スピーカー)10W(フルレンジ:8.0cm×3.0cm2個)、(内蔵スピーカー出力)20W[10W+10W]
材質(キャビネット)樹脂
動作温度範囲(℃)0〜40(海抜1400mまで)、0〜35(海抜1400m以上2800m)
アスペクト比16:9
画面寸法(mm)(有効)940×529
稼働時間(時間)連続16