クマガイ電工
クマガイ電工の ライダーズグッズ
クマガイ電工の ライディングパンツ
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31386705
品番
SHP-01(M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
色
(スイッチ)ブラック
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
付属品
バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ
材質
表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン
サイズ
M
質量(g)
400
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82〜94
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
102
裾幅(cm)
22.5
充電時間(時間)
約2.5(100V〜240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7