#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497

#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497
#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497
#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497
#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497
#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497
#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497
#08 ギンクロ G.C.マイクロザリバイブ 40 一誠(イッセイ) 31390497

G.C.マイクロザリバイブ 40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#08 ギンクロ注文コード31390497品番#08 ギンクロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!特徴的なシミーフォールと手にしっかり伝わるワイドアクションをオリジナルサイズから継承。マイクロ化ゆえのハイピッチアクションと相まって、より洗練された「釣れる巻き心地」を実現しました。スピニングタックルやベイトフィネスタックルで投げて巻くだけ。それが最も効果的なメソッドですが、それをベースに状況に応じてアレンジしてみてください。また、極小スケールでのディティールのつくり込みは、オブジェとしての存在感を際立たせています。

仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】14全長(mm)40#08 ギンクロ自重(g)7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする