KI-FX75-T 高濃度プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 シャープ 31393678

KI-FX75-T 高濃度プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 シャープ 31393678 KI-FX75-T 高濃度プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 シャープ 31393678 KI-FX75-T 高濃度プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機 シャープ 31393678

高濃度プラズマクラスター25000 加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31393678 品番KI-FX75-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高濃度プラズマクラスター25000搭載。
気になるところを狙って消臭・除菌、プラズマクラスターパワフルショット。
静電気を除去しながらホコリを集める、スピード循環気流&背面ワイド吸引。
微小な粒子までしっかりキャッチ、静電HEPAフィルター。

質量(kg)約11 ブラウン 消費電力(W)(待機時)約0.6 タンク容量(L)(給水)約4.0 風量(m3/min)【加湿空気清浄】(強)6.3、(中)4.3、(静音)1.5、【空気清浄】(強)7.5、(中)4.3、(静音)1.5 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×281×666 消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】(強)54、(中)25、(静音)4.9、【空気清浄】(強)80、(中)23、(静音)3.9 運転音(dB)【加湿空気清浄】(強)49、(中)42、(静音)20、【空気清浄】(強)52、(中)42、(静音)18 適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約21畳(約35m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/〜28畳(46m2)、加湿/プレハブ洋室:〜21畳(35m2)、木造和室:〜12.5畳(21m2)、【空気清浄】〜34畳(56m2) 電気代の目安1時間あたり/【加湿空気清浄】(強)約1.46円、(中)約0.68円、(静音)約0.13円、【空気清浄】(強)約2.16円、(中)約0.62円、(静音)約0.11円 清浄時間(分)【加湿空気清浄】10(8畳)、【空気清浄】9(8畳) 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄】(強)750、(中)600、(静音)270
注意
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わりま す。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする