紙パック式掃除機

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31394548 品番ZKDS-H300(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式
どなたでも簡単にお使いいただける商品設計
隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属
ノズルホルダーでスリムに収納
計量設計なので持ち運びもラクラク

電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)1.2 吸込仕事率(W)300 電源コード(m)5 質量(kg)2.7 用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー 付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着) 消費電力(W)1000 運転音(dB)69 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
ゴミが目立ち始めたとき
その他業種

性能的には価格相当なのかなと思う。強弱が調整できる機能が付いていれば尚良かったです。

対象商品:
70570307
2024-07-01
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

6月29日土曜日に注文して7月1日月曜日の午前9時頃届きました。
すぐ欲しかったので非常に助かりました。
価格も1万円以内で満足です。
包装も丁寧で大事に取り扱っていただきありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
70570307
2023-01-05
用途:
空調機エアーフィルター清掃時他
建設業・工事業

手元にスイッチがある機種がほとんどの時代、本体にスイッチがある機種を探していました。
シンプルかつ軽量で作業時に重宝しています。
吸引力も強く気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
70570307
2024-05-22
用途:
紳士服販売店の清掃 生地の裁断での細かい糸くずなどの清掃
株式会社ビイビイ池田 様 (卸売・小売業)

床がカーペットなので、細かい糸くずが入ると清掃に時間がかかります。今までは直接吸引式で、たまったゴミは簡単に捨てれますが、途中で詰まってしまいます。
原点に戻って紙パック式にしました。

2人が参考にしています
対象商品:
70570307
2022-12-27
用途:
施設の床の清掃に
社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

吸引する力等については、問題ありませんでしたが、吸込み口を含めた連結パイプが外れやすいのが、気になります。テープなどを巻いて固定しないときちんと差し込んでも外れます。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
70570307
2020-06-12
用途:
部屋のお掃除に

毎日のお掃除に、とても軽くて扱いやすく重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
70570307
2022-10-24
用途:
事務所等の掃除
建設業・工事業

大手企業でないのか、掃除機のヘッドは固定されて、ジャバラも固く大変扱いにくい。
価格が安いだけで、全く使い物にならない。
購入しない方が良かった。
残念です

1人が参考にしています
対象商品:
70570307
2019-12-20
用途:
会議室の掃除
フジゲン株式会社 様 (製造業)

音が大きく吸引は非常に悪い。安くて購入したが大失敗

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする