曜日別特売
GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566

GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566
GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566
GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566
GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566
GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566
GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566
GAA4-PCR0001 WH ラジカセ ポータブル カセットレコーダー  AM ワイドFM aiwa(アイワ) 31394566

ラジカセ ポータブル カセットレコーダー AM ワイドFM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード31394566品番GAA4-PCR0001 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー
1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデル
カセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能
内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在
0.5Wスピーカー内蔵
災害時に強い乾電池+電源コンセント式

用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売)材質ABS樹脂 等ホワイト質量(g)195電源単3乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3入力端子外部マイク3.5mmミニジャック受信周波数AM:530~1600KHz周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする