ナチュラルベーシック
ナチュラルベーシックの オフィスインテリア
ナチュラルベーシックの 傘・傘立て
ナチュラルベーシックの 傘
タンブラ折 折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31397375
品番
723-052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
タンブラ折 折りたたみ傘は、バッグの持ち手に取り付け可能なカラビナタイプの折りたたみ傘です。収納時もバッグが濡れない、スリムボトル付きです。
用途
雨傘用に。
材質
中棒:アルミ、手元:ABS マット
色
ライトグレー
質量(g)
230
寸法(cm)
長さ約30、直径約90
開閉
手開き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません